1'193.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'290.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Nickel Plated |
Type | BS 12B-2 |
Série | Nickel Plated |
Type | BS 12B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 3/4" in |
ISO référence | 12B-2 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 11.68 mm |
Diamètre de rouleau | 12.07 mm |
Hauteur de plaque | 16.1 mm |
Diamètre de broches | 5.72 mm |
Longueur d'axe | 45.9 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.8 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.8 mm |
Pas transversale | 19.46 mm |
Charge de rupture | 57800 N |
Poids | 2.5 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Nickel Plated |