689.45 CHF/ Unitéhors TVA
745.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Nickel Plated |
Type | BS 06B-2 |
Série | Nickel Plated |
Type | BS 06B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 3/8" in |
ISO référence | 06B-2 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 5.72 mm |
Diamètre de rouleau | 6.35 mm |
Hauteur de plaque | 8.2 mm |
Diamètre de broches | 3.27 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.3 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.3 mm |
Pas transversale | 10.24 mm |
Charge de rupture | 16900 N |
Poids | 0.75 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Nickel Plated |