4'526.60 CHF/ Unitéhors TVA
4'893.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TSUBAKI |
Série | LAMBDA |
Type | BS 24B-1 |
Série | LAMBDA |
Type | BS 24B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/2" in |
ISO référence | 24B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 25.4 mm |
Diamètre de rouleau | 25.4 mm |
Hauteur de plaque | 33.4 mm |
Diamètre de broches | 14.63 mm |
Longueur d'axe | 61.7 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 6 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 6 mm |
Charge de rupture | 160000 N |
Poids | 7.45 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | LAMBDA |