2'703.20 CHF/ Unitéhors TVA
2'922.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TSUBAKI |
Série | LAMBDA |
Type | BS 20B-1 |
Série | LAMBDA |
Type | BS 20B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/4" in |
ISO référence | 20B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 19.56 mm |
Diamètre de rouleau | 19.05 mm |
Hauteur de plaque | 26.4 mm |
Diamètre de broches | 10.19 mm |
Longueur d'axe | 46.6 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.4 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4.4 mm |
Charge de rupture | 95000 N |
Poids | 3.85 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | LAMBDA |