Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux LAMBDA ISO 12B-2 pas 3/4" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12684111
  • Fabricant:8718472592221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La non-utilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travailpropre.
Ajouter à la liste

2 183.25 CHF/ Unitéhors TVA

2 360.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TSUBAKI
Série
LAMBDA
Type
BS 12B-2
Série
LAMBDA
Type
BS 12B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/4" in
ISO référence
12B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
11.68 mm
Diamètre de rouleau
12.07 mm
Hauteur de plaque
16.1 mm
Diamètre de broches
5.72 mm
Longueur d'axe
45.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.8 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.8 mm
Pas transversale
19.46 mm
Charge de rupture
57800 N
Poids
2.5 kg/m
Modèle
Duplex
Série
LAMBDA