585.55 CHF/ Unitéhors TVA
632.98 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TSUBAKI |
Série | LAMBDA |
Type | ANSI 50-1 |
Série | LAMBDA |
Type | ANSI 50-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 5/8" in |
ANSI | 50-1 |
ISO référence | 10A-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 9.26 mm |
Diamètre de rouleau | 10.16 mm |
Hauteur de plaque | 15 mm |
Diamètre de broches | 5.09 mm |
Longueur d'axe | 24 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 2.4 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 2.4 mm |
Charge de rupture | 24000 N |
Poids | 1.11 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | LAMBDA |