8'052.65 CHF/ Unitéhors TVA
8'704.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TSUBAKI |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 40B-2 |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 40B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 2.1/2" in |
ISO référence | 40B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 38.1 mm |
Diamètre de rouleau | 39.37 mm |
Hauteur de plaque | 52.9 mm |
Diamètre de broches | 22.89 mm |
Longueur d'axe | 163.2 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 8.5 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 8.5 mm |
Pas transversale | 72.29 mm |
Charge de rupture | 630000 N |
Poids | 32 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | GT4 Winner |