461.65 CHF/ Unitéhors TVA
499.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TSUBAKI |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 05B-2 |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 05B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
ISO référence | 05B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 3 mm |
Diamètre de rouleau | 5 mm |
Hauteur de plaque | 7.1 mm |
Diamètre de broches | 2.3 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 0.75 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 0.75 mm |
Pas transversale | 5.64 mm |
Charge de rupture | 7800 N |
Poids | 0.35 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | GT4 Winner |