Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ISO 10B-3 pas 5/8" triplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12683897
  • Fabricant:8718472016376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Ajouter à la liste

3'243.15 CHF/ Unitéhors TVA

3'505.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
BS 10B-3
Série
Stainless Steel
Type
BS 10B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
5/8" in
ISO référence
10B-3
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
9.65 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
14.7 mm
Diamètre de broches
5.08 mm
Longueur d'axe
56 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.5 mm
Pas transversale
16.59 mm
Charge de rupture
2010 N
Poids
2.8 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Acier inoxydable