Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TRICOFLEX |
Type | TECHNOBEL |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -15 jusqu'à 59 °C |