Eriks
TRICOFLEX

TRICOFLEX Tuyau Super Nobelair beige diamètre 16x23 rouleau=50ml

  • ERIKS:13106873
Image 1
Le tube Supernobelair est un tube en PVC souple.Sa conception tri-couche, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester, lui confère une bonne résistance aux chocs et écrasements.


Il peut être utilisé pourl'alimentation d'outils pneumatiques, l'équipement de poste d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles oude compresseurs.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TRICOFLEX
Type
Super Nobelair
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
35 mm
Pression maximum de service
20 bar
Longueur du rouleau
50 m