
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TRICOFLEX |
Type | PROFILINE AQUA PLUS |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 215 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PE |
Plage de température | de -15 jusqu'à 50 °C |