

47.70 CHF/ Unitéhors TVA
51.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | SBPF |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Longueur | 82 mm |
Entraxes des trous de fixation | 64 mm |
Roulement | SB203 |
Boîtier | PF203 |