

305.70 CHF/ Unitéhors TVA
330.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UCFX |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 187 mm |
Entraxes des trous de fixation | 149 mm |
Roulement | UCX12 |
Boîtier | FX12 |