

175.10 CHF/ Unitéhors TVA
189.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UCFX |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 143 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111 mm |
Roulement | UCX09 |
Boîtier | FX09 |