

94.80 CHF/ Unitéhors TVA
102.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UCX |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 51.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 23 mm |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |