

30.15 CHF/ Unitéhors TVA
32.59 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | SB2 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 25 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Charge dynamique | 12.8 kN |
Charge statique | 6.65 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |