

35.25 CHF/ Unitéhors TVA
38.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | SB2 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 22 mm |
Largeur de la bague extérieure | 12 mm |
Charge dynamique | 9.55 kN |
Charge statique | 4.78 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |