Eriks
TR

TR Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK317

  • ERIKS:14900204
Image 1
Ajouter à la liste

963.35 CHF/ Unitéhors TVA

1'041.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.05.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TR
Série
UK
Diamètre d'arbre
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Largeur de la bague extérieure
46 mm
Charge dynamique
132.6 kN
Charge statique
96.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage