Eriks
TR

TR Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK313

  • ERIKS:14900181
Image 1
Ajouter à la liste

294.60 CHF/ Unitéhors TVA

318.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TR
Série
UK
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
49 mm
Largeur de la bague extérieure
38 mm
Charge dynamique
93.86 kN
Charge statique
60.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage