155.70 CHF/ Unitéhors TVA
168.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UK |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Largeur de la bague extérieure | 32 mm |
Charge dynamique | 61.75 kN |
Charge statique | 37.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |