249.45 CHF/ Unitéhors TVA
269.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UK |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 41 mm |
Largeur de la bague extérieure | 30 mm |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 49.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |