146.40 CHF/ Unitéhors TVA
158.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UK |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 36 mm |
Largeur de la bague extérieure | 27 mm |
Charge dynamique | 47.8 kN |
Charge statique | 32.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |