Eriks
TR

TR Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK211

  • ERIKS:14947799
Image 1
Ajouter à la liste

112.55 CHF/ Unitéhors TVA

121.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TR
Série
UK
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33 mm
Largeur de la bague extérieure
27 mm
Charge dynamique
43.55 kN
Charge statique
29.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage