Eriks
TR

TR Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK210

  • ERIKS:14947798
Image 1
Ajouter à la liste

90.30 CHF/ Unitéhors TVA

97.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.05.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TR
Série
UK
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
23 mm
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage