76.60 CHF/ Unitéhors TVA
82.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UK |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 30 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 31.85 kN |
Charge statique | 20.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |