Eriks
TR

TR Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK207

  • ERIKS:14947795
Image 1
Ajouter à la liste

57.85 CHF/ Unitéhors TVA

62.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TR
Série
UK
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Largeur de la bague extérieure
20 mm
Charge dynamique
25.7 kN
Charge statique
15.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage