Eriks
TR

TR Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK206

  • ERIKS:14947794
Image 1
Ajouter à la liste

45.60 CHF/ Unitéhors TVA

49.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.05.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TR
Série
UK
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage