36.90 CHF/ Unitéhors TVA
39.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UK |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 21 mm |
Largeur de la bague extérieure | 17 mm |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.88 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |