

227.35 CHF/ Unitéhors TVA
245.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UCFB |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 128 mm |
Hauteur | 207 mm |
Entraxes des trous de fixation | 62 mm |
Roulement | UC211 |
Boîtier | FB211 |