

85.60 CHF/ Unitéhors TVA
92.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UCFB |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 80 mm |
Hauteur | 132 mm |
Entraxes des trous de fixation | 40 mm |
Roulement | UC206 |
Boîtier | FB206 |