

69.25 CHF/ Unitéhors TVA
74.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UCFB |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 68 mm |
Hauteur | 116 mm |
Entraxes des trous de fixation | 34 mm |
Roulement | UC205 |
Boîtier | FB205 |