

271.55 CHF/ Unitéhors TVA
293.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 185 mm |
Entraxes des trous de fixation | 150 mm |
Roulement | UC211 |
Boîtier | FC211 |