

95.00 CHF/ Unitéhors TVA
102.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 29.07.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 115 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Roulement | UC205 |
Boîtier | FC205 |