

69.25 CHF/ Unitéhors TVA
74.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | UCPH |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 140 mm |
Hauteur | 114 mm |
Hauteur de l'ae | 80 mm |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Roulement | UC205 |
Boîtier | PH205 |