

76.00 CHF/ Unitéhors TVA
82.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TR |
Série | SBPP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 129 mm |
Hauteur | 77.7 mm |
Hauteur de l'ae | 39.7 mm |
Entraxes des trous de fixation | 106 mm |
Roulement | SB207 |
Boîtier | PP207 |