Eriks
TLV

TLV Clapet anti-retour Type: 615 Laiton/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:10050369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215.50 CHF/ Unitéhors TVA

232.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TLV
Type
615
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CuZn40Pb3
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
60 mm
Type de clapet
Plaque de soupape
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
5.7 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4301
Matière du ressort
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10