271.00 CHF/ Unitéhors TVA
292.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TLV |
Type | 615 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CuZn40Pb3 |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 70 mm |
Type de clapet | Plaque de soupape |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 8.6 m³/h |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4301 |
Matière du ressort | 1.4301 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 220 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 |