Eriks
TLV

TLV Clapet anti-retour Type: 615 Bronze/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:10050367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

629.00 CHF/ Unitéhors TVA

679.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TLV
Type
615
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn6Zn4Pb2-C
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
100 mm
Type de clapet
Disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
25 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4308
Matière du ressort
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10