405.50 CHF/ Unitéhors TVA
438.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCPLFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 115 mm |
Hauteur | 197 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Roulement | SUC210/FVSL613 |
Charge dynamique | 29800 N |
Charge statique | 18600 N |