Eriks
TIMKEN

TIMKEN Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SUCSF209/F

  • ERIKS:13595649
  • Fabricant:013992247957
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

361.15 CHF/ Unitéhors TVA

390.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
SUC209/F
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
16200 N