20.99 CHF/ Unitéhors TVA
22.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | UK |
Type | Wide Inner Ring Ball Bearing |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 34 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 29.1 kN |
Charge statique | 17.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |