Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SUC205/FVSL613

  • ERIKS:14072076
  • Fabricant:013992247391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

142.11 CHF/ Unitéhors TVA

153.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
SUC200..F
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
34.1 mm
Largeur de la bague extérieure
17 mm
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage