119.42 CHF/ Unitéhors TVA
129.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUC200..F |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 31 mm |
Largeur de la bague extérieure | 16 mm |
Charge dynamique | 10.9 kN |
Charge statique | 5.35 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |