Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SUC204/F

  • ERIKS:13596085
  • Fabricant:013992249388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

72.92 CHF/ Unitéhors TVA

78.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
SUC200..F
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
16 mm
Charge dynamique
10.9 kN
Charge statique
5.35 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage