Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYM1111KRRB

  • ERIKS:13163356
  • Fabricant:087796315433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215.99 CHF/ Unitéhors TVA

233.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
GYM..KRRB
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
51.59 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
39.2 kN
Charge statique
22.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage