86.55 CHF/ Unitéhors TVA
93.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | GYM..KRRB |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 49.22 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 36.3 kN |
Charge statique | 19.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |