Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYE70KRRB

  • ERIKS:24020910
  • Fabricant:087796170032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

144.30 CHF/ Unitéhors TVA

155.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
GY..KRRB
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
69.85 mm
Largeur de la bague extérieure
27 mm
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
37.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage