Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GN215KRRB + COL

  • ERIKS:24021242
  • Fabricant:087796054189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

945.78 CHF/ Unitéhors TVA

1'022.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TIMKEN
Série
GN..KRRB
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur de la bague extérieure
39 mm
Charge dynamique
125.9 kN
Charge statique
77 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique