614.36 CHF/ Unitéhors TVA
664.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TIMKEN |
Série | GN..KRRB |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur de la bague extérieure | 31 mm |
Charge dynamique | 79.2 kN |
Charge statique | 44.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |